Motion
401608
Anillo en V sólido - VR1, 6.102 a 6.496 pulg. Rango de eje, 0.472 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01262318
No. Fabricante 401608
Precio125.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo en V sólido - VR1, 6.102 a 6.496 pulg. Rango de eje, 0.472 pulg. de ancho, material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01262318
No. Fabricante 401608
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
Precio125.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.071 pulg.
  • Ancho del asiento del sello
    0.354 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    6.100 pulg. - 6.500 pulg.
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho
    0.472 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Anilla en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 210 °F
  • Sección transversal
    0.472 pulg.
  • Tipo de diseño
    VR1
  • Método de instalación
    Estirado sobre el eje
  • Código de labio
    NBR
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    85311045254
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    4.36 psi
  • Tipo de sello
    Juntas axiales/anillos en V
  • Aplicación típica
    Proteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
  • UPC_NO
    085311045254

Descripción general

Descripción del fabricante
401608 ANILLO EN V
  • A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
  • Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
  • Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron