Motion
80224 TUERCA ACME 2-1/4-4 IZQ.

NOOK INDUSTRIES
80224 ACME NUT 2-1/4-4 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.2500 in, dirección de rosca a la izquierda, 22 % de eficiencia nominal, torque 0.181 in/libras
Artículo MI #01262650
No. Fabricante 80224 ACME NUT 2-1/4-4 LH
Precio1,193.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
80224 ACME NUT 2-1/4-4 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.2500 in, dirección de rosca a la izquierda, 22 % de eficiencia nominal, torque 0.181 in/libras
Artículo MI #01262650
No. Fabricante 80224 ACME NUT 2-1/4-4 LH
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
Precio1,193.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    25312 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.2500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    4
  • Par de apriete
    0.181 pulg.
  • Peso
    4.98 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    22 %
  • Par estático
    81000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80224 TUERCA ACME 2-1/4-4 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"