Motion
80254 TUERCA ACME 2-1/2-4 IZQ.

NOOK INDUSTRIES
80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.5000 in, dirección de rosca a la izquierda, 20 % de eficiencia nominal, torque 0.199 in/libras
Artículo MI #01262933
No. Fabricante 80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH
Precio1,144.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 2.5000 in, dirección de rosca a la izquierda, 20 % de eficiencia nominal, torque 0.199 in/libras
Artículo MI #01262933
No. Fabricante 80254 ACME NUT 2-1/2-4 LH
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
Precio1,144.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    31250 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    2.5000 pulg.
  • Roscas por pulgada
    4
  • Par de apriete
    0.199 pulg.
  • Peso
    4.55 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    20 %
  • Par estático
    100000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
80254 TUERCA ACME 2-1/2-4 IZQ.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo