Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.000 pulg.
- Ancho del asiento del sello0.000 pulg.
- Diámetro del eje2.2500 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 2.205 a 2.323 pulg.
- Peso0.17 lb
- Ancho0.000 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónAnilla en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-40 a 210 °F
- Sección transversal0.000 pulg.
- Tipo de diseñoVR1
- Método de instalaciónEstirado sobre el eje
- Código de labioNBR
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante85311024709
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión4.35 psi
- Tipo de selloJuntas axiales/anillos en V
- Aplicación típicaProteger las disposiciones de los cojinetes en cajas de engranajes, motores eléctricos y transmisiones
- UPC_NO085311024709
Descripción general
Descripción del fabricante
22311 ANILLO EN V
- A menudo se utiliza como sello secundario para ayudar a proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados
- Adecuado para una gama extremadamente amplia de aplicaciones, hecho de elastómeros que se estiran
- Los sellos de anillos en V mantienen los contaminantes fuera de muchos tipos de cojinetes