Motion
C24
Cincel frío - Material de acero de aleación, forma de mango hexagonal, 3/4 in de ancho de corte, 7 in OAL
Artículo MI #01265038
No. Fabricante C24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío - Material de acero de aleación, forma de mango hexagonal, 3/4 in de ancho de corte, 7 in OAL
Artículo MI #01265038
No. Fabricante C24

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de corte
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho del mango
    5/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.76 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Details

  • Tipo de cincel
    Frío
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950134895
  • Material
    Acero de aleación
  • Forma del mango
    Hexagonal
  • UPC_NO
    697950134895

Descripción general

Descripción del fabricante
C24 CINCEL;FRÍA;ESTÁNdar;3/4