Motion
ACEITE DE MOTOR SIN DETERGENTE 20W-20 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL 20W-20 1QT

Aceite para motor serie , botella, 1 cuarto, grado ISO 68 , grado SAE 20W-20
Artículo MI #01265069
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL 20W-20 1QT
Precio14.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL 20W-20 1QT

Aceite para motor serie , botella, 1 cuarto, grado ISO 68 , grado SAE 20W-20
Artículo MI #01265069
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL 20W-20 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20W-20
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    232°C/450 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215680603
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -32°C/-25 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215680603
  • Viscosidad
    60
  • Índice de viscosidad
    117

Descripción general

Descripción del fabricante
L0806-054 ACEITE AUTOMÁTICO ND MO20W20 1QT
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios