Motion
L0806-062
NO DET. M.O. 20W-20, TAMBOR
Artículo MI #01265110
No. Fabricante L0806-062
Precio3,013.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NO DET. M.O. 20W-20, TAMBOR
Artículo MI #01265110
No. Fabricante L0806-062
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
Precio3,013.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20W-20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    2
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    232°C/450°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215480616
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -32°C/-25°F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215480616
  • Viscosidad
    60
  • Índice de viscosidad
    117

Descripción general

Descripción del fabricante
BIDÓN DE ACEITE SAE 20W-20 NON-DET 55 GAL
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"