Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Longitud9.3750 pulg.
- Peso2.30 lb
Details
- FinalizarNatural
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950134642
- MaterialAcero
- PatrónEscariado
- Tipo de herramientaMango de biela
Descripción general
Descripción del fabricante
CH12B ARRANQUE;HDL;BROACH;7/8
- Las manivelas forjadas resisten los golpes y el abuso
- Orificios cuadrados escaldados con avellanado
- Acabado de fresa natural
- Doblados especiales disponibles
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature