Motion
ACEITE DE MOTOR SIN DETERGENTE SAE 40 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT

Aceite para motor serie , botella, 1 cuarto, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01265938
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT
Precio14.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT

Aceite para motor serie , botella, 1 cuarto, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01265938
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    274°C/525 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215680801
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215680801
  • Viscosidad
    135
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
L0808-054 ACEITE AUTOMÁTICO ND MOSAE40 1QT
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos