Motion
EB-3
Perno de argolla - 1 pulg. de diámetro de argolla, Tamaño de rosca 3/8-16 , Material de acero al carbono, Acabado de chorro
Artículo MI #01265939
No. Fabricante EB-3
Precio9.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de argolla - 1 pulg. de diámetro de argolla, Tamaño de rosca 3/8-16 , Material de acero al carbono, Acabado de chorro
Artículo MI #01265939
No. Fabricante EB-3

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Golpeado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950135137
  • Material
    Acero al carbono
  • Cantidad del paquete
    1
  • Hombro
    Sin hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
EB3 PERNO DE OJOS;PLAINO;3/8;1000

También puede gustarle