Motion
ACEITE DE MOTOR SIN DETERGENTE SAE 40 5GAL CUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 5GAL PAIL

Aceite para motocicleta de la serie Motor Oil - balde, 5 gal, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01265971
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 5GAL PAIL
Precio262.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 5GAL PAIL

Aceite para motocicleta de la serie Motor Oil - balde, 5 gal, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01265971
No. Fabricante NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 5GAL PAIL
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
Precio262.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    274°C/525 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215580804
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para motocicletas
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215580804
  • Viscosidad
    135
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE ACEITE SAE 40 NO DET 5 GAL
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios