Motion
1025G BUJE, EXP. RÍGIDA RSB

Falk (RRX)
1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 1-1/4 a 4-3/8 pulg., Orificio de material rugoso, Flex-Rígido, Rígido-Rígido
Artículo MI #01266102
No. Fabricante 1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB
Precio763.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 1-1/4 a 4-3/8 pulg., Orificio de material rugoso, Flex-Rígido, Rígido-Rígido
Artículo MI #01266102
No. Fabricante 1025G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$763.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 4-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    2.9 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible, rígido-rígido
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    1203683
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934006838

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE 1025G/2-1/2GF , EXP. RÍGIDA RSB

También puede gustarle