Motion
1030G FLEX HUB RSB

FALK
1030G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1030, 1-1/2 a 4-1/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01266366
No. Fabricante 1030G FLEX HUB RSB
Precio638.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1030, 1-1/2 a 4-1/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01266366
No. Fabricante 1030G FLEX HUB RSB
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
Precio638.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1-1/2 a 4-1/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.37 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Peso
    53.57 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934006524

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G FLEX HUB RSB

También puede gustarle