Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Grado ISO220
- Altura total9 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Ancho general9.5 pulg.
- Grado de AAG50
- Vida útil10 años
- Peso2.10 lb
Detalles
- Número AGMA5
- AplicaciónAplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
- Tipo de baseMineral
- ColorÁmbar
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Tipo de contenedorBotella
- Características y beneficios•Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
- Punto de inflamación280°C/535 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215680900
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite para motocicletas
- Punto de vertido-18°C/0 °F
- Tipo de productoMotor y aceite de motor
- UPC_NO089215680900
- Viscosidad245
- Índice de viscosidad97
Descripción general
- Índice de viscosidad alto
- Puntos de alto destello y fuego
- Aceites de motor extra limpios
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantNSF H1 Registered, Food Machinery Grade - Meets FDA Regulations 21 CFR 178.3570 and CFR 172.882.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature