Motion
L0809-060
NO DET. M.O. SAE 50, CUBO DE 5 GAL
Artículo MI #01266415
No. Fabricante L0809-060
Precio302.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NO DET. M.O. SAE 50, CUBO DE 5 GAL
Artículo MI #01266415
No. Fabricante L0809-060
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
Precio302.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    50
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    280°C/535°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215580903
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -18°C/0°F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215580903
  • Viscosidad
    245
  • Índice de viscosidad
    97

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO DE ACEITE SAE 50 NO DET 5 GAL
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno