Motion
1030G FLEX HUB 2.7500 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 2.748 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01266466
No. Fabricante 1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK
Precio818.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 2.748 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01266466
No. Fabricante 1030G FLEX HUB 2.7500 NON-STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$818.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.748 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.37 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.59 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    9.44 pulg.
  • Peso
    43.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744692
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934005220

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G BUJE FLEXIBLE 2.7500 NO APILADO 5/8 X 5/16
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good