Motion
1030G FLEX HUB 4.0000 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 4 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #01266513
No. Fabricante 1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK
Precio736.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1030, 4 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #01266513
No. Fabricante 1030G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio736.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5925 pulg.
  • Peso
    30.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744701
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934005312

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FLEXIBLE 1030G 4.0000 SIN ATASCO 1 X 1/2 KW

También puede gustarle