Motion
HCB5K
Juego de llaves de extremo combinado - 5 PC, Tipo combinado, Acabado negro, 1/4 a 2-1/2 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #01266743
No. Fabricante HCB5K
Precio1,010.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo combinado - 5 PC, Tipo combinado, Acabado negro, 1/4 a 2-1/2 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #01266743
No. Fabricante HCB5K

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,010.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    27 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Peso
    25.00 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 1/4 a 2-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950174587
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    5
  • UPC_NO
    697950174587
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
HCB5K JUEGO;WR;PEINE;BLK;5PC;BOLSA;GRANDE
  • Tamaños grandes de 6 piezas, 1 1/4", 1 7/16", 1 5/8", 1 13/16", 2", acabado industrial negro, en una bolsa de kitAcabado industrial negro

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno