Motion
PP-7-K
Juego de punzones - Juego de 7 piezas, Contiene punzones, Material de aleación de acero, Incluye bolsa
Artículo MI #01267265
No. Fabricante PP-7-K
Precio111.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de punzones - Juego de 7 piezas, Contiene punzones, Material de aleación de acero, Incluye bolsa
Artículo MI #01267265
No. Fabricante PP-7-K

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio111.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este juego de herramientas incluye 7 punzones de varios tamaños. Los punzones de clavija son de acero al carbono forjado en caída, tratado térmicamente, templado y templado. Disponible en tamaños de punto fraccional de 1/16” a 5/16”. Estas son herramientas manuales especiales con punta roma y mango recto diseñadas para accionar o retirar varios tipos de pasadores de sujeción (pasadores de rodillo, etc.) cuando se golpean con un martillo. Generalmente se utiliza después del movimiento inicial por el punzón sólido (arranque).
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye
    Bolsa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950268835
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    7
  • Tipo de marcaje
    Pasador

Descripción general

Descripción del fabricante
PP7K JUEGO; PERFORADOR; PASADOR;7PC;BOLSO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"