Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete11 oz
- Peso0.84 lb
Detalles
- AplicaciónUnión, sellado
- Base químicaSilicona
- ColorNegro
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +450 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- UPC_NO686226811738
Descripción general
- Sellador para interiores/exteriores RTV negro de uso general
- Sella, une, repara, repara y asegura vidrio, metal, plásticos, tela, vinilo, decapado de intemperie y cubiertas de vinilo
- Protege y repara el cableado eléctrico
- Se puede aplicar a superficies horizontales o verticales
- Resistente al agua y flexible
- Rango de temperatura -75°F a 450°F (-59°C a 232°C)
- Resiste el aceite, el agua, el clima, la vibración y la grasa