Motion
1035G FLEX HUB RSB

FALK
1035G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1035, 2 a 4-7/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01267530
No. Fabricante 1035G FLEX HUB RSB
Precio870.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1035, 2 a 4-7/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01267530
No. Fabricante 1035G FLEX HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio870.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2 a 4-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    4.19 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    84.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934006531

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G FLEX HUB RSB
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good