Motion
1035G FLEX HUB 3.0000 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1035G FLEX HUB 3.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 3.0000 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #01267674
No. Fabricante 1035G FLEX HUB 3.0000 NON-STK
Precio1,418.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G FLEX HUB 3.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 3.0000 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #01267674
No. Fabricante 1035G FLEX HUB 3.0000 NON-STK
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
Precio1,418.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1875 pulg.
  • Peso
    37.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744702
  • Número de Upc del fabricante
    782934015236
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934015236

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G BUJE FLEXIBLE 3.0000 NO APILADO 3/4 X 3/8

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno