Motion
1035G FLEX HUB 4.4965 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1035G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 4.4965 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01267791
No. Fabricante 1035G FLEX HUB 4.4965 NON-STK
Precio1,276.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 4.4965 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01267791
No. Fabricante 1035G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,276.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4965 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.19 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    27.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744707
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934015281

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FLEXIBLE 1035G 4.4965 SIN ATASCO 1 X 1/2 KW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"