Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10 pulg.
- Altura de pieza única1.04 pulg.
- Longitud de pieza única9.63 pulg.
- Ancho de pieza única2.47 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.63 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.47 pulg.
- Peso1.12 lb
Details
- Tipo de ajusteEstándar
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de mordazaMordaza
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950135793
- MaterialMango de aluminio/mandíbula de hierro fundido
- Capacidad máxima de la mordaza1-1/2 pulg.
- UPC_NO697950135793
Descripción general
Descripción del fabricante
PWA10 WR;PIPE;ALUM;STR;10
- Mango de aluminio ligero
- Mandíbula de gancho forjado flotante y tacón
- Piezas reemplazables disponibles
- Componentes estadounidenses y globales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature