Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del paquete11 oz
- Gravedad específica1.05
Details
- AplicaciónCubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
- Tipo de baseSilicona
- Base químicaGoma de silicona acetoxi
- ColorRojo
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijación2 h
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +600 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosCumple con Mil Spec Mil-A-46106B, Type I y ANSI/NSF Standard 51
- SustratoAluminio, latón, hierro, acero, vidrio, plástico, piedra, madera
- UPC_NO686226814098
Descripción general
Descripción del fabricante
81409 N.o 26 ALTA TEMPERATURA SILICONA RTV
- Especificado por el OEM
- Formulado para aplicaciones de alta temperatura o uso intensivo (como remolque, etc.)
- Sustituye a casi cualquier junta cortada mediante la fabricación de juntas “formadas in situ” fiables que resisten las grietas, las pérdidas y la migración causadas por los ciclos térmicos
- Recubre las juntas precortadas para aumentar la fiabilidad
- Rango de temperatura -65°F a 650°F (-54°C a 343°C) intermitente
- Resiste fluidos de automóviles y de taller
- Fabricante de juntas 1970-1980 de primera generación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad