Motion
1035G BUJE, EXP. RÍGIDA RSB

FALK
1035G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 2 a 5-7/8 pulg., Orificio de material rugoso, Flex-Rígido, Rígido-Rígido
Artículo MI #01268328
No. Fabricante 1035G HUB, RIGID EXP BLT RSB
Precio1,214.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 2 a 5-7/8 pulg., Orificio de material rugoso, Flex-Rígido, Rígido-Rígido
Artículo MI #01268328
No. Fabricante 1035G HUB, RIGID EXP BLT RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,214.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2 a 5-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    4.02 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    135.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible, rígido-rígido
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    1203685
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934006852

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G BUJE, EXP. RÍGIDA RSB

También puede gustarle