Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 2-1/2 a 5-3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento9-3/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Diámetro del cubo8-1/4 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio4-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del manguito12-1/2 pulg.
- Peso129.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Material del concentradorAcero
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieG
- Capacidad de par270900 pulg.
- UPC_NO782934006548
Descripción general
Descripción del fabricante
1040G FLEX HUB RSB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.