Motion
1040G FLEX HUB 4.4965 SIN ESTACIONAMIENTO

Falk (RRX)
1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1040, 4.4965 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01268836
No. Fabricante 1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK
Precio1,443.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1040, 4.4965 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01268836
No. Fabricante 1040G FLEX HUB 4.4965 NON-STK
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
Precio1,443.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4965 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Diámetro del cubo
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    55.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744709
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    270900 pulg.
  • UPC_NO
    782934015304

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FLEXIBLE 1040G 4.4965 SIN ATASCO 1 X 1/2 KW

También puede gustarle