Motion
1160
Llave combinada - Cromo, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/8 in, 6 in OAL
Artículo MI #01269864
No. Fabricante 1160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Cromo, Tamaño de llave de extremo de caja de 3/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 3/8 in, 6 in OAL
Artículo MI #01269864
No. Fabricante 1160

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.06 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.25 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    697950141855
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    697950141855

Descripción general

Descripción del fabricante
1160 WR;COMB;CH;3/8
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle