Motion
81878
Ultra Copper Gasket Sealant - Pasta, color cobre, 3 oz, tubo
Artículo MI #01269887
No. Fabricante 81878
Precio26.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ultra Copper Gasket Sealant - Pasta, color cobre, 3 oz, tubo
Artículo MI #01269887
No. Fabricante 81878

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    3 oz
  • Gravedad específica
    1.05

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
  • Tipo de base
    Silicona
  • Base química
    Goma de silicona de óxido
  • Color
    Cobre
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tiempo de fijación
    2 min.
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +600 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Sustrato
    Aluminio, latón, hierro, acero, vidrio, plástico, piedra, madera
  • Tipo
    Semisólido para aplicaciones verticales
  • UPC_NO
    686226818782

Descripción general

Descripción del fabricante
81878 N.o 101 RTV DE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER
  • Especificado por el OEM
  • Temperaturas de funcionamiento más altas para motores de 4 cilindros, turboalimentados o de alto rendimiento
  • La junta de silicona RTV de alta temperatura más avanzada disponible
  • Apto para sensores, poco olor, no corrosivo
  • Adhesión superior
  • Tres veces más resistente al aceite que las siliconas convencionales; ocho veces más flexible que las juntas cortadas
  • Rango de temperatura: -75°F a 700°F (-59°C a 371°C) intermitente
  • Resiste los fluidos y las vibraciones del automóvil y el taller

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"