Motion
1167
Llave combinada - Imperial, cromada, 7/8 in de tamaño de llave de punta corona, 7/8 in de tamaño de llave fija, 12 in
Artículo MI #01269936
No. Fabricante 1167
Precio56.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 7/8 in de tamaño de llave de punta corona, 7/8 in de tamaño de llave fija, 12 in
Artículo MI #01269936
No. Fabricante 1167

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/8 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.44 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.44 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    697950141930
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    697950141930

Descripción general

Descripción del fabricante
1167 WR;COMB;CH;7/8
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle