Motion
1167A
Llave combinada - Imperial, cromada, 13/16 in de tamaño de llave de punta corona, 13/16 in de tamaño de llave fija, 11 in
Artículo MI #01269944
No. Fabricante 1167A
Price$49.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 13/16 in de tamaño de llave de punta corona, 13/16 in de tamaño de llave fija, 11 in
Artículo MI #01269944
No. Fabricante 1167A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$49.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Box End Wrench Size  
    13/16 pulg.
  • Open End Wrench Size  
    13/16 pulg.
  • Overall Length  
    11 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.31 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.56 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    697950141947
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    697950141947

Descripción general

Descripción del fabricante
1167A WR;COMB;CH;13/16
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.