Motion
1170
Combination Wrench - Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14 in OAL
Artículo MI #01269960
No. Fabricante 1170
Precio80.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Combination Wrench - Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14 in OAL
Artículo MI #01269960
No. Fabricante 1170

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    14 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    697950141961
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    697950141961

Descripción general

Descripción del fabricante
1170 WR;COMB;CH;1
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"