Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno6 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1045
- Diámetro del cubo9-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio5-5/16 pulg.
- Peso63.55 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material del concentradorAcero
- Número de catálogo del fabricante0744711
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieG
- Capacidad de par371700 pulg.
- UPC_NO782934015328
Descripción general
Descripción del fabricante
1045G BUJE FLEXIBLE 6.0000 SIN ATASCO 1-1/2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.