Motion
1186
Llave combinada - Imperial, cromada, 1-13/16 in de tamaño de llave de punta corona, 1-13/16 in de tamaño de llave fija, 24 in
Artículo MI #01270319
No. Fabricante 1186
Precio254.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 1-13/16 in de tamaño de llave de punta corona, 1-13/16 in de tamaño de llave fija, 24 in
Artículo MI #01270319
No. Fabricante 1186

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio254.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-13/16 pulg.
  • En general Longitud  
    24 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.61 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.69 pulg.
  • Peso
    5.12 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    697950142074
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    697950142074

Descripción general

Descripción del fabricante
1186 WR;COMB;CH;1-13/16
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle