Motion
1050G FLEX HUB RSB

Falk (RRX)
1050G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1050, 3-1/2 a 7-3/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01271048
No. Fabricante 1050G FLEX HUB RSB
Precio1,854.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1050G FLEX HUB RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1050, 3-1/2 a 7-3/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #01271048
No. Fabricante 1050G FLEX HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,854.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 3-1/2 a 7-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12.37 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Diámetro del cubo
    10 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    6.03 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    15.31 pulg.
  • Peso
    222.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    500900 pulg.
  • UPC_NO
    782934006562

Descripción general

Descripción del fabricante
1050G FLEX HUB RSB

También puede gustarle