Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6-1/2 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Diámetro del cubo10 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio6-1/32 pulg.
- Peso85.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material del concentradorAcero
- Número de catálogo del fabricante0744713
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieG
- Capacidad de par500900 pulg.
- UPC_NO782934015342
Descripción general
Descripción del fabricante
1050G BUJE FLEXIBLE 6.5000 SIN ATASCO 1-1/2