Motion
1050G FLEX HUB 7.0000 SIN ESTACIONAMIENTO

Falk (RRX)
1050G FLEX HUB 7.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1050, 7 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #01271312
No. Fabricante 1050G FLEX HUB 7.0000 NON-STK
Precio3,133.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1050G FLEX HUB 7.0000 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1050, 7 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #01271312
No. Fabricante 1050G FLEX HUB 7.0000 NON-STK
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
Precio3,133.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Diámetro del cubo
    10 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-3/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6-1/32 pulg.
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744714
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    500900 pulg.
  • UPC_NO
    782934015359

Descripción general

Descripción del fabricante
1050G BUJE FLEXIBLE 7.0000 SIN ATASCO 1-3/4

También puede gustarle