Especificaciones
Dimensions
- Altura de dimensión de almacenamiento2.06 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.56 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.25 pulg.
- Peso0,16 lb
Details
- Detalles adicionalesLas llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
- Recubrimiento de acabadoNegro industrial
Descripción general
Descripción del fabricante
263H WR; BASE; APAGADO; 4P; 3/8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature