Motion
264A

Martin
264A

Llave tubular de desplazamiento
Artículo MI #01271562
No. Fabricante 264A
Precio76.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
264A

Llave tubular de desplazamiento
Artículo MI #01271562
No. Fabricante 264A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.06 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.25 pulg.
  • Peso
    0,29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
264A WR; BASE; APAGADO; 6P; 1/2

También puede gustarle