Motion
265D

Martin
265D

Llave de gancho - 9/16 pulg., Zócalo de desplazamiento, Diseño de zócalo 6-Point, Acabado industrial negro, 5-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01271570
No. Fabricante 265D
Precio87.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
265D

Llave de gancho - 9/16 pulg., Zócalo de desplazamiento, Diseño de zócalo 6-Point, Acabado industrial negro, 5-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #01271570
No. Fabricante 265D

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-7/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.56 pulg.
  • Peso
    0.38 lb
  • Tamaño de la llave
    9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Configuración de la llave
    6-Point
  • Tipo de llave
    Enchufe de desplazamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
265D WR; BASE; APAGADO; 6P; 9/16