Motion
266D

Martin
266D

Llave de gancho - 5/8 pulg., Zócalo de desplazamiento, Diseño de zócalo 6-Point, Acabado industrial negro, 6-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01271584
No. Fabricante 266D
Precio101.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
266D

Llave de gancho - 5/8 pulg., Zócalo de desplazamiento, Diseño de zócalo 6-Point, Acabado industrial negro, 6-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01271584
No. Fabricante 266D

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Peso
    0.49 lb
  • Tamaño de la llave
    5/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Configuración de la llave
    6-Point
  • Tipo de llave
    Enchufe de desplazamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
266D WR; BASE; APAGADO; 6P; 5/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo