Motion
266H

Martin
266H

Llave de gancho - Zócalo offset de 1/2 pulg., diseño de zócalo 4-Point, acabado negro industrial, 6-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01271589
No. Fabricante 266H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
266H

Llave de gancho - Zócalo offset de 1/2 pulg., diseño de zócalo 4-Point, acabado negro industrial, 6-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #01271589
No. Fabricante 266H

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Tamaño de la llave
    1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Configuración de la llave
    4-Point
  • Tipo de llave
    Enchufe de desplazamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
266H WR; BASE; APAGADO; 4P; 1/2

You May Also Like