Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.63 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.19 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.25 pulg.
- Peso0.83 lb
- Tamaño de la llave3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
- Recubrimiento de acabadoNegro industrial
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Configuración de la llave6-Point
- Tipo de llaveEnchufe de desplazamiento
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación