Motion
269A

Martin
269A

Llave tubular de desplazamiento
Artículo MI #01271610
No. Fabricante 269A
Precio149.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
269A

Llave tubular de desplazamiento
Artículo MI #01271610
No. Fabricante 269A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.31 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.56 pulg.
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
269A WR; BASE; APAGADO; 6P; 7/8

También puede gustarle