Motion
271D

Martin
271D

Llave de gancho - 1-1/8 pulg., Zócalo de desplazamiento, Diseño de zócalo 6-Point, Acabado industrial negro, 10 pulg. OAL
Artículo MI #01271854
No. Fabricante 271D
Precio190.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
271D

Llave de gancho - 1-1/8 pulg., Zócalo de desplazamiento, Diseño de zócalo 6-Point, Acabado industrial negro, 10 pulg. OAL
Artículo MI #01271854
No. Fabricante 271D

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Peso
    1.69 lb
  • Tamaño de la llave
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves de tubo de compensación están forjadas contra caídas desde una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 1⁄4” a 1-1/4” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 7/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción.
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Configuración de la llave
    6-Point
  • Tipo de llave
    Enchufe de desplazamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
271D WR; BASE; APAGADO; 6P; 1-1/8

También puede gustarle