Motion
3720

Martin
3720

Llave de boca abierta - 1 x 1 pulg., tipo cabezal en ángulo, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #01271967
No. Fabricante 3720
Precio61.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3720

Llave de boca abierta - 1 x 1 pulg., tipo cabezal en ángulo, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #01271967
No. Fabricante 3720

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1 x 1 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Satén cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
3720 WR;ANG;CH;1
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle