Motion
706
Llave de boca abierta - 1 pulg., tipo cabeza angulada, un solo extremo, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #01272950
No. Fabricante 706
Precio47.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de boca abierta - 1 pulg., tipo cabeza angulada, un solo extremo, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #01272950
No. Fabricante 706

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO ÚNICO DE LA LLAVE
  • Mango cónico inverso hasta 1 1/2"
  • Mango cónico de 1 5/8" y más grande
  • Acero al carbono de alta calidad
  • Acabado industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle