Motion
805
Llave de caja estándar - Imperial, 7/8 pulg. Tamaño de llave, un extremo
Artículo MI #01273456
No. Fabricante 805
Precio37.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de caja estándar - Imperial, 7/8 pulg. Tamaño de llave, un extremo
Artículo MI #01273456
No. Fabricante 805

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    7-12 pulg.
  • Peso
    0.61 lb
  • Tamaño de la llave
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Tubular
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950144870
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    697950144870
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
805 WR;BX;SGL;12P;BK;7/8
  • Mango redondo recto de 12 puntos
  • Utilizado para ensamblaje de producción
  • Accesorio para maquinaria y equipos
  • Acabado industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle