Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.63 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.5 pulg.
- Peso0.51 lb
- Tamaño de la llave9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas llaves de tubo con mango en T están forjadas en caída a partir de una barra de acero. Estas llaves están disponibles en tamaños fraccionarios de 3/16” a 7/8” en apertura cuadrada de 4 puntos, y de 5/16” a 1-5/8” en apertura hexagonal de 6 puntos. Tienen un acabado negro industrial. Se trata de llaves de tubo para fines especiales que abordan las necesidades de ciertos problemas de obstrucción y para una reducción más rápida. El cabezal tiene forma hexagonal y se puede retirar el pasador del mango en T, lo que permite el uso de una llave para un apalancamiento adicional.
- Recubrimiento de acabadoNegro industrial
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Configuración de la llave6-Point
- Tipo de llaveToma de mango en T
Descripción general
- Forjado recto con mango de clavo
- El mango se puede retirar para utilizar el destornillador hexagonal
- Acero al carbono
- Acabado industrial negro
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación